Startseite

SICK - SIK6036925 UM30-215118 ULTRASONIC SENSOR - 6036925

KopierenKopieren
SICK - SIK6036925 UM30-215118    ULTRASONIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074628803

Artikelnummer

SIK6036925

Herstellernummer

6036925

Hersteller

SIK

UM30-215118. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 600 mm ... 6000 mm, 8000 mm. Risoluzione = 0,18 mm. Modalità di commutazione regolabili: distanza dall'oggetto (DtO) / finestra di commutazione (Wnd)/oggetto tra sensore e sfondo (ObSB), Teach-in dell'uscita di commutazione, uscita di commutazione parametrizzabile, uscita di commutazione invertibile, ritardo sull'avvio regolabile nell'uscita di commutazione, Teach-in dell'uscita analogica, si può parametrizzare l'uscita analogica, si può invertire l'uscita analogica, Commutazione automatica tra uscita di corrente e di tensione, Compensazione della temperatura, Sincronizzazione fino a 10 sensori, Multiplexer: nessuna interferenza reciproca fino a 10 sensori, Filtro di misurazione regolabile: filtro del valore di misurazione, spessore del filtro, sensibilità regolabile, schermatura del primo piano e zona di rilevamento, Spegnimento del display, Resettare sull'impostazione di consegna. Tipo di connessione Connettore maschio,M12, 5 poli. Display Display a LED, 2 x LED. Peso 270 g. Uscita di emissione Diritta. Tempo di risposta 240 ms. Tempo di uscita 60 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 80 kHz. Uscita di commutazione 1 x PNP (200 mA)