Startseite

SICK - SIK6034965 L21E-21KA2A LIGHT BARRIER - 6034965

KopierenKopieren
SICK - SIK6034965 L21E-21KA2A    LIGHT BARRIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022019270

Artikelnummer

SIK6034965

Herstellernummer

6034965

Hersteller

SIK

L21E-21KA2A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Assiale. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, angolato. Forma costruttiva Cilindrico. Dimensioni (diametro x lunghezza) M18 x 85,3 mm. Materiale della custodia Plastica PBT. Materiale lente Vetro. Peso 30 g. Consumo di corrente ≤ 30 mA. Uscite di commutazione PNP, Q. Corrente di commutazione ≤ 70 mA