Startseite

SICK - SIK6034964 L21S-21KA2A LIGHT BARRIER - 6034964

KopierenKopieren
SICK - SIK6034964 L21S-21KA2A LIGHT BARRIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022135123

Artikelnummer

SIK6034964

Herstellernummer

6034964

Hersteller

SIK

L21S-21KA2A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Assiale. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, angolato. Consumo di corrente ≤ 20 mA. Forma costruttiva Cilindrico Dimensioni (diametro x lunghezza) M18 x 85,3 mm. Materiale della custodia Plastica PBT. Materiale lente Vetro. Peso 30 g