Startseite

SICK - SIK6034963 L21E-21MA2A LIGHT BARRIER - 6034963

KopierenKopieren
SICK - SIK6034963 L21E-21MA2A LIGHT BARRIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073787396

Artikelnummer

SIK6034963

Herstellernummer

6034963

Hersteller

SIK

L21E-21MA2A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Assiale. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, angolato. Consumo di corrente ≤ 30 mA. Uscite di commutazione PNP, Q 1) Corrente di commutazione ≤ 70 mA. Forma costruttiva Cilindrico. Dimensioni (diametro x lunghezza) M18 x 85,3 mm. Materiale della custodia Ottone nichelato. Materiale lente Vetro. Peso 67 g