Startseite

SICK - SIK6034877 L21E-11MA1A LIGHT BARRIER - 6034877

KopierenKopieren
SICK - SIK6034877 L21E-11MA1A    LIGHT BARRIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070418583

Artikelnummer

SIK6034877

Herstellernummer

6034877

Hersteller

SIK

L21E-11MA1A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 5 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Radiale. Tipo Tipo 2 (IEC 61496). Livello d'integrità di sicurezza SIL1 (IEC 61508). SILCL1 (EN 62061). Categoria Categoria 2 (EN ISO 13849) Frequenza dei test (test esterno) 100 /s (EN ISO 13849). Velocità di richiesta max. = 60 min¿¹ (EN ISO 13849). Performance Level PL c (EN ISO 13849). PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora) 1,0 x 10-6 (EN ISO 13849). Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, diritta. Consumo di corrente ≤ 30mA. Forma costruttiva Cilindrico. Dimensioni (diametro x lunghezza) M18 x 107,7 mm. Materiale lente Vetro. Peso 67 g. Uscite di commutazione PNP, Q. Corrente di commutazione ≤ 70 mA