Startseite

SICK - SIK6034874 L21S-21MA1A LIGHT BARRIER - 6034874

KopierenKopieren
SICK - SIK6034874 L21S-21MA1A    LIGHT BARRIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070302974

Artikelnummer

SIK6034874

Herstellernummer

6034874

Hersteller

SIK

L21S-21MA1A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Assiale. Tipo Tipo 2 (IEC 61496). Livello d'integrità di sicurezza SIL1 (IEC 61508). SILCL1 (EN 62061). Categoria Categoria 2 (EN ISO 13849) Frequenza dei test (test esterno) 100 /s (EN ISO 13849). Velocità di richiesta max. ≤ 60 min⁻¹ (EN ISO 13849). Performance Level PL c (EN ISO 13849). PFHD (probabilità media di un malfunzionamento pericoloso all’ora) 1,0 x 10-6 (EN ISO 13849). Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, diritta. Consumo di corrente ≤ 20 mA. Forma costruttiva Cilindrico. Dimensioni (diametro x lunghezza) M18 x 97,7 mm. Materiale della custodia Ottone nichelato. Materiale lente Vetro. Peso 67 g. Sorgente luminosa LED.Natura della luce Luce rossa visibile. Lunghezza d'onda: 660 nm