Startseite

SICK - SIK6034869 L41E-11MA1A LIGHT BARRIER - 6034869

KopierenKopieren
SICK - SIK6034869 L41E-11MA1A    LIGHT BARRIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070197785

Artikelnummer

SIK6034869

Herstellernummer

6034869

Hersteller

SIK

L41E-11MA1A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 5 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Radiale. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, diritta. Indicatore di. Corrente di commutazione ≤ 70 mA. Consumo di corrente ≤ 30 mA. Forma costruttiva Cilindrico. Dimensioni (diametro x lunghezza) M18 x 107,7 mm. Materiale della custodia Ottone nichelato. Materiale lente Vetro. Peso 67 g