Startseite

SICK - SIK6034864 L41S-21KA1A LIGHT BARRIER - 6034864

KopierenKopieren
SICK - SIK6034864 L41S-21KA1A    LIGHT BARRIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072721377

Artikelnummer

SIK6034864

Herstellernummer

6034864

Hersteller

SIK

L41S-21KA1A. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1. Asse ottico Assiale. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli, diritta. Indicatore di diagnostica LED. Consumo di corrente ≤ 20 mA. Forma costruttiva Cilindrico. Dimensioni (diametro x lunghezza)M18 x 97,7 mm. Materiale della custodia Ottone nichelato. Materiale Plastica. Peso 30 g. Sorgente luminosa LED. Natura della luce Luce rossa visibile. Lunghezza d'onda: 660 nm