Startseite

SICK - SIK6032636 DOL-1205-G12MQ - 6032636

KopierenKopieren
SICK - SIK6032636 DOL-1205-G12MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072902899

Artikelnummer

SIK6032636

Herstellernummer

6032636

Hersteller

SIK

DOL-1205-G12MQ. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M12, 5 poli, diritta, Codifica B. Tipo di collegamento testa B Cavo. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Materiale, connettore a spina TPU. Colore, connettore a spina Nero Materiale, dado zigrinato CuZn, nichelato. Cavo 12 m, A 2 fili, Schermato, PUR, senza alogeno