Startseite

SICK - SIK6029030 MAL.CON.SUB-D COMPLETESET F.PROFIBUS - 6029030

KopierenKopieren
SICK - SIK6029030 MAL.CON.SUB-D  COMPLETESET F.PROFIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP), montiert - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075217204

Artikelnummer

SIK6029030

Herstellernummer

6029030

Hersteller

SIK

Schutzart (IP), montiert:

IP55

Connettore maschio PROFIBUS. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi, Famiglia di accessori Connettore maschio (assemblato). Tipo di collegamento testa A Connettore maschio, D-Sub. In abbinamento con CMF400-1101