SICK - SIK6027539 DOS-2321-G CONNECTOR FEM M23 21P.ST
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Bemessungsspannung - 32 V
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449072522042
Artikelnummer
SIK6027539
Herstellernummer
6027539
Hersteller
SIK
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Schutzart (IP), montiert:
IP67
DOS-2321-G. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettori femmina (assemblati). Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M23, 21 poli, diritta. Tipo di connessione Connessioni a crimpare Materiale, dado zigrinato Ottone, nichelato. Cavo Schermato. Schermatura Schermato. Diametro cavo ammesso 5,5 mm ... 12 mm Tensione di misurazione ≤ 32 V. Capacità di condurre corrente 3 A


