SICK - SIK6027531 LTG-2512-MW(4*2*0,25+2*0,5+2*0,14) - 6027531

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 7.8 mm
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
7449078362956
Artikelnummer
SIK6027531
Herstellernummer
6027531
Hersteller
SIK
Leiterdurchmesser:
7.8 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
LTG-2512-MW. Connettori e cavi. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi (assemblati) Tipo di collegamento testa A Cavo. Tipo di collegamento testa B Cavo. Cavo A 12 fili, Schermato, PUR, senza alogeno Materiale, guaina PUR, senza alogeno. Colore, guaina Nero. Diametro cavo Ø 7,8 mm. Sezione conduttore 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm². Schermatura Schermato. Raggio di curvatura > 7.5 x diametro cavo in funzionamento a traino, > 5 x diametro cavo in caso di installazione fissa. Tipo di segnale SSI. Versioni speciali Predisposizione per catena di trascinamento Dotazione di fornitura Al metro


