Startseite

SICK - SIK6027340 L40E-21MA1A LIGHT BARRIER - 6027340

KopierenKopieren
SICK - SIK6027340 L40E-21MA1A LIGHT BARRIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072522028

Artikelnummer

SIK6027340

Herstellernummer

6027340

Hersteller

SIK

L40E-21MA1A. L4000 Systems. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1 Capacità di rilevamento 30 mm. Asse ottico Assiale. Tempo di risposta 0,4 ms. Tempo di risposta 0,4 ms + Tempo di risposta del dispositivo di test (UE401). Materiale della custodia Ottone nichelato. Materiale lente Vetro. Peso 67 g