Startseite

SICK - SIK6027337 L40S-21KA1A LIGHT BARRIER - 6027337

KopierenKopieren
SICK - SIK6027337 L40S-21KA1A LIGHT BARRIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022929685

Artikelnummer

SIK6027337

Herstellernummer

6027337

Hersteller

SIK

L40S-21KA1A. L4000 Systems. BARRIERE DI SICUREZZA MONORAGGIO. Distanza di lavoro 0 m ... 10 m. Numero di raggi 1 Capacità di rilevamento 30 mm. Asse ottico Assiale. Tempo di risposta 0,4 ms. Tempo di risposta 0,4 ms + Tempo di risposta del dispositivo di test (UE401). Sorgente luminosa LED. Natura della luce Luce rossa visibile. Lunghezza d'onda: 660 nm. Consumo di corrente = 60 mA. Materiale della custodia Materiale plastico. Materiale lente Vetro. Peso 30 g