Startseite

SICK - SIK6027232 ISD300-5212 OPTICAL DATA TRANSMISSION - 6027232

KopierenKopieren
SICK - SIK6027232 ISD300-5212 OPTICAL DATA TRANSMISSION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021187239

Artikelnummer

SIK6027232

Herstellernummer

6027232

Hersteller

SIK

ISD300-5212. TRASMISSIONE OTTICA DI DATI. Range di misura 0,2 m ... 200 m. Sorgente luminosa LED, infrarosso (880 nm) Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,75 m (a 100 m). Angolo di apertura Ca. ± 0,5°. Tensione di alimentazione UV DC 18 V ... 30 V. Materiale della custodia Metallo. Tipo di connessione Morsetti. Peso Circa 1,2 kg. Consumo di corrente ≤ 0,2 A. Frequenza F2