Startseite

SICK - SIK6024837 ISD300-1112 OPTICAL DATA TRANSMISSION - 6024837

KopierenKopieren
SICK - SIK6024837 ISD300-1112 OPTICAL DATA TRANSMISSION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079649049

Artikelnummer

SIK6024837

Herstellernummer

6024837

Hersteller

SIK

ISD300-1112. TRASMISSIONE OTTICA DI DATI. Range di misura 0,2 m ... 120 m. Sorgente luminosa LED, infrarosso (880 nm) Tipo. Misurazione punto luminoso (distanza) 1,75 m (a 100 m). Angolo di apertura Ca. ± 0,5°. Materiale della custodia Metallo Tipo di connessione Morsetti. Peso Circa 1,2 kg. Consumo di corrente ≤ 0,2 A. Frequenza F2