Startseite

SICK - SIK6022879 E100-B2A22S05A ENABLING SWITCH -BUTTONS - 6022879

KopierenKopieren
SICK - SIK6022879 E100-B2A22S05A ENABLING SWITCH -BUTTONS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V - 2 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V - 2 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V - 2 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V - 2 A

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8001022414143

Artikelnummer

SIK6022879

Herstellernummer

6022879

Hersteller

SIK

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 230 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 24 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:

2 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (IP):

IP65

E100-B2A22S05A. DISPOSITIVI DI COMANDO DI SICUREZZA. Numero di contatti ad apertura forzata 2. Numero di contatti normalmente aperti 2. Direzioni della forza agente 1. Tensione di isolamento Ui 32 V. Tensione di tenuta ad impulso Uimp 800 V Protezione anti-cortocircuito 2 A gG / 0,1 A gG. Tensione di commutazione ≥ 12 V DC