SICK - SIK6021126 IM18-05B-N-ZW0 INDUKT. PROXIMITY SENSOR - 6021126

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 33 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449072521663
Artikelnummer
SIK6021126
Herstellernummer
6021126
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
33 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
30 mA
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
7...5 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
720 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 1G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D


