SICK - SIK6021123 IM08-01B-N-ZW0 INDUKT. PROXIMITY SENSOR - 6021123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 30 mm
Durchmesser Sensor - 8 mm
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449076805011
Artikelnummer
SIK6021123
Herstellernummer
6021123
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
8 mm
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Versorgungsspannung:
7.5...7.5 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall


