SICK - SIK6020976 WL260-F270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Schaltabstand - 14000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Schutzart (IP) - IP67
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001021093776
Artikelnummer
SIK6020976
Herstellernummer
6020976
Hersteller
SIK
Max. Schaltabstand:
14000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Gehäusebauform:
Quader
Mit Reflektor:
ja
Bemessungsschaltabstand:
10 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
1.5 ms
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Schaltfrequenz:
333 Hz
Laserschutzklasse:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
78 mm
Länge des Sensors:
63 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff