Startseite

SICK - SIK6020683 WL150-N122

KopierenKopieren
SICK - SIK6020683 WL150-N122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 700 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076801327

Artikelnummer

SIK6020683

Herstellernummer

6020683

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

700 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

10 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

28 mm

Länge des Sensors:

17.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

WL150-N122. PORTAFOGLIO PRODOTTI. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lente. Dimensioni (L x H x P) 10 mm x 28 mm x 17,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0,01 m ... 0,7 mDistanza di rilevamento 0,01 m ... 0,6 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED. Fascio di luce Circa 7,5° Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m