Startseite

SICK - SIK6020159 IM05-0B8PO-ZT1

KopierenKopieren
SICK - SIK6020159 IM05-0B8PO-ZT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070771855

Artikelnummer

SIK6020159

Herstellernummer

6020159

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

5 mm

Länge des Sensors:

38 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

5000 Hz