SICK - SIK6020145 IM04-0B6PS-ZU1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.6 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022867581
Artikelnummer
SIK6020145
Herstellernummer
6020145
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
0.6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz


