SICK - SIK6020141 IH03-0B6PS-VU1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltabstand - 0.6 mm 
- Ausführung der Schaltfunktion - Schließer 
- Ausführung des Schaltausgangs - PNP 
- Spannungsart - DC 
- Durchmesser des Sensors - 3 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449077062765
Artikelnummer
SIK6020141
Herstellernummer
6020141
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
0.6 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
3 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz


