SICK - SIK6020113 IH04-0B8PS-VW1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 4 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000983509
Artikelnummer
SIK6020113
Herstellernummer
6020113
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
0.8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
5000 Hz


