Startseite

SICK - SIK6020065 WLL260-F440 - 6020065

KopierenKopieren
SICK - SIK6020065 WLL260-F440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Verstärkers - 25 mm

  • Höhe des Verstärkers - 77.8 mm

  • Länge des Verstärkers - 63 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521496

Artikelnummer

SIK6020065

Herstellernummer

6020065

Hersteller

SIK

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Breite des Verstärkers:

25 mm

Höhe des Verstärkers:

77.8 mm

Länge des Verstärkers:

63 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schaltfrequenz:

700 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff