SICK - SIK6020064 WLL260-F240 - 6020064
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Breite des Verstärkers - 25 mm
Höhe des Verstärkers - 77.8 mm
Länge des Verstärkers - 63 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022833692
Artikelnummer
SIK6020064
Herstellernummer
6020064
Hersteller
SIK
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Breite des Verstärkers:
25 mm
Höhe des Verstärkers:
77.8 mm
Länge des Verstärkers:
63 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Schaltfrequenz:
700 Hz
Schutzart (IP):
IP66
Umgebungstemperatur:
55...55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


