SICK - SIK6011050 WT150-P460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Max. Schaltabstand - 100 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Mit Reflektor - nein
Breite des Sensors - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021870438
Artikelnummer
SIK6011050
Herstellernummer
6011050
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Schaltabstand:
100 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
18 mm
Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico, marca SICK, modello SIK6011050 - WT150-P460