SICK - SIK6011042 WT150-P132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Max. Schaltabstand - 250 mm
Mit Zeitfunktion - nein
Mit Reflektor - nein
Breite des Sensors - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022933071
Artikelnummer
SIK6011042
Herstellernummer
6011042
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Schaltabstand:
250 mm
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
38.2 mm
Länge des Sensors:
17.5 mm
Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico, marca SICK, modello SIK6011042 - WT150-P132


