Startseite

SICK - SIK6009504 WLL260-S240 - 6009504

KopierenKopieren
SICK - SIK6009504 WLL260-S240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Verstärkers - 25 mm

  • Höhe des Verstärkers - 77.8 mm

  • Länge des Verstärkers - 63 mm

  • Gehäusebauform - Quader

  • Lichtart - Rotlicht polarisiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521250

Artikelnummer

SIK6009504

Herstellernummer

6009504

Hersteller

SIK

Breite des Verstärkers:

25 mm

Höhe des Verstärkers:

77.8 mm

Länge des Verstärkers:

63 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schaltfrequenz:

25 Hz

Schutzart (IP):

IP66

Umgebungstemperatur:

55...55 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff