Startseite

SICK - SIK5326021 LL3-DH05 LIGHT GUIDE HEAT RESIST.

KopierenKopieren
SICK - SIK5326021 LL3-DH05       LIGHT GUIDE HEAT RESIST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 350...350 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079233019

Artikelnummer

SIK5326021

Herstellernummer

5326021

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

350...350 °C

LL3-DH05. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 1 m. Materiale, fibre Pietra, ceramica, vetro Materiale, guaina Acciaio inox. Materiale, testa fibre ottiche Lega rame-zinco (CuZn). Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 2,2 mm. Dimensioni della filettatura M4. Forma testa fibre Bussola filettata, Bussola terminale lunga. Disposizione fibre Multifibra - fascio di fibre. Struttura nucleo S: 380 x Ø 0,5 μm R: 380 x Ø 0,5 μm Multifibra - fascio di fibre. Raggio di curvatura, fibra ottica 25 mm