Startseite

SICK - SIK5321089 PL20CHEM REFLECTOR - 5321089

KopierenKopieren
SICK - SIK5321089 PL20CHEM REFLECTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Höhe - 38 mm

  • Breite - 38 mm

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077283047

Artikelnummer

SIK5321089

Herstellernummer

5321089

Hersteller

SIK

Form:

rechteckig

Höhe:

38 mm

Breite:

38 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

nein

PL20 CHEM. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Gruppo di accessori Riflettori .Famiglia di accessori Riflettori straordinari Descrizione Resistente chimicamente, avvitabile. Tipo di fissaggio Avvitabile, 2 fori per il fissaggio. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +140 °C. Superficie di riflessione 38 mm x 15 mm. Materiale Materiale plastico