Startseite

SICK - SIK5319981 REF-PLUS-R50 REFLEX.TAPE 50MM X 22,8 - 5319981

KopierenKopieren
SICK - SIK5319981 REF-PLUS-R50 REFLEX.TAPE 50MM X 22,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072521205

Artikelnummer

SIK5319981

Herstellernummer

5319981

Hersteller

SIK

Breite:

50 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

REF-PLUS-R50. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Gruppo di accessori Riflettori. Famiglia di accessori Pellicola di riflessione Descrizione Rotolo autoadesivo. Tipo di fissaggio Autoadesivo. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +60 °C Superficie di riflessione 50 mm x 22,8 m