Startseite

SICK - SIK5315172 P25 REFLECTOR ROUND 25,2MM - 5315172

KopierenKopieren
SICK - SIK5315172 P25            REFLECTOR ROUND 25,2MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074213108

Artikelnummer

SIK5315172

Herstellernummer

5315172

Hersteller

SIK

Befestigung selbstklebend:

nein

P25. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Riflettore, rotondo, perno filettato M4x8. Diametro 21 mm. Tipo di fissaggio Avvitabile, perno di fissaggio M4 x 8 mm. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +65 °C. Materiale PMMA/ABS