SICK - SIK5313924 P55F REFLECTOR - 5313924

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - sechseckig
Höhe - 48 mm
Breite - 48 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Befestigung selbstklebend - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074676415
Artikelnummer
SIK5313924
Herstellernummer
5313924
Hersteller
SIK
Form:
sechseckig
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
nein
P55F. ACCESSORI. Riflettore a microprismi, avvitabile, adatto a sensori laser, ampiezza chiave 48 mm. Tipo di fissaggio Avvitabile, 2 fori per il fissaggio. Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +65 °C. Materiale PMMA/ABS


