Startseite

SICK - SIK5312986 KUP-1010-F SPRING DISC COUPLING - 5312986

KopierenKopieren
SICK - SIK5312986 KUP-1010-F     SPRING DISC COUPLING

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073070207

Artikelnummer

SIK5312986

Herstellernummer

5312986

Hersteller

SIK

KUP-1010-F. Sistema di montaggio. ACCESSORI. Giunto flessibile a rosetta elastica, diametro albero 10 mm / 10 mm, disallineamento massimo albero: radiale +/-0,3 mm, assiale +/-0,4 mm, angolare +/-2,5°; numero di giri max 12.000 upm, da –10° a +80° Celsius, coppia max 60 Ncm; materiale: flangia in alluminio, membrana in poliammide rinforzato con fibre di vetro e perno del giunto in acciaio temprato