Startseite

SICK - SIK5308073 LL3-DS06 LIGHT GUIDE - 5308073

KopierenKopieren
SICK - SIK5308073 LL3-DS06       LIGHT GUIDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - 70...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768159929

Artikelnummer

SIK5308073

Herstellernummer

5308073

Hersteller

SIK

Umgebungstemperatur:

70...70 °C

LL3-DS06. SENSORI A FIBRA OTTICA E CONDUTTORI OTTICI. Tipo di dispositivo Fibre ottiche. Principio di rilevamento Sistema di rilevamento. Per sensore a fibra ottica GLL170(T), WLL180T. Lunghezza fibra ottica 2 m. Materiale, fibre Polymethylmethacrylat. Diametro esterno, collegamento cavo fibre ottiche 1 mm