SICK - SIK4051184 REF-PLUS-R25 ROLL PRE-CUT - 4051184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25 mm
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 M
EAN
7449074034765
Artikelnummer
SIK4051184
Herstellernummer
4051184
Hersteller
SIK
Breite:
25 mm
Befestigung selbstklebend:
ja
REF-PLUS-25-K. Riflettori e ottica. ACCESSORI. Autoadesivo, lunghezza di serie dal rotolo. Tipo di fissaggio Autoadesivo Temperatura ambiente di funzionamento –20 °C ... +60 °C. Superficie di riflessione 2,5 cm x 22,8 m


