SICK - SIK4025097 REFLECTIVE FOIL - 4025097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Reflexband
Höhe - 225 mm
Breite - 225 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 0
Befestigung selbstklebend - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768990577
Artikelnummer
SIK4025097
Herstellernummer
4025097
Hersteller
SIK
Form:
Reflexband
Höhe:
225 mm
Breite:
225 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
0
Befestigung selbstklebend:
ja
Riflettore per sensore fotoelettrico, marca SICK, modello SIK4025097 - REFLECTIVE FOIL


