Startseite

SICK - SIK2093098 SYSTEM PLUG SP2, M12-5 W.EXTENSION - 2093098

KopierenKopieren
SICK - SIK2093098 SYSTEM PLUG SP2, M12-5 W.EXTENSION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Kaskadierbar - ja

  • Reduzierte Auflösung - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079973168

Artikelnummer

SIK2093098

Herstellernummer

2093098

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Kaskadierbar:

ja

Reduzierte Auflösung:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja