SICK - SIK2076835 SYSTEM PLUG SP1, M12-8 W.EXTENSION - 2076835
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Kaskadierbar - nein
Reduzierte Auflösung - nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte - ja
Mit Wiederanlaufsperre - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077997531
Artikelnummer
SIK2076835
Herstellernummer
2076835
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Kaskadierbar:
nein
Reduzierte Auflösung:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


