Startseite

SICK - SIK2048597 DOL-2308-G3M0AA6 CABLE FEM 3M0 M23 - 2048597

KopierenKopieren
SICK - SIK2048597 DOL-2308-G3M0AA6 CABLE FEM 3M0 M23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

DOL-2308-G3M0AA6. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Cavi di collegamento con connettore femmina. Tipo di collegamento testa A Connettore femmina, M23, 12 poli, diritta. Tipo di collegamento testa B Cavo. Materiale, connettore a spina TPU. Colore, connettore a spina Nero. Materiale, dado zigrinato Ottone nichelato, cromato. Cavo 3 m, A 8 fili, Schermato, PUR