SICK - SIK1222797 WTB26I-24161122A00Z2ZZZZZZZZZ1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Max. Schaltabstand - 30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000000107370
Artikelnummer
SIK1222797
Herstellernummer
1222797
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Schaltabstand:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Breite des Sensors:
24.6 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
53.3 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Reaktionszeit:
0.5 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Höhe des Sensors:
82.5 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Lichtfleck:
14 mm²