Startseite

SICK - SIK1222722 WTB16P-24161420A00Z2ZZZZZZZZZ1

KopierenKopieren
SICK - SIK1222722 WTB16P-24161420A00Z2ZZZZZZZZZ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Max. Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077127037

Artikelnummer

SIK1222722

Herstellernummer

1222722

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Max. Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Breite des Sensors:

20 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

200 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

42 mm

Reaktionszeit:

2.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Höhe des Sensors:

55.7 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Lichtfleck:

6 mm²