SICK - SIK1218816 WTB16P-1H161120A00Z2ZZZZZZZZZ1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Max. Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
2000001133798
Artikelnummer
SIK1218816
Herstellernummer
1218816
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Breite des Sensors:
20 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
42 mm
Reaktionszeit:
0.5 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Höhe des Sensors:
55.7 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40...-40 °C
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Lichtfleck:
6 mm²