Startseite

SICK - SIK1218666 WTB26P-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1

KopierenKopieren
SICK - SIK1218666 WTB26P-24161120A00Z2ZZZZZZZZZ1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Max. Schaltabstand - 30 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077648549

Artikelnummer

SIK1218666

Herstellernummer

1218666

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Max. Schaltabstand:

30 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Breite des Sensors:

24.6 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

53.3 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Höhe des Sensors:

82.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Wellenlänge des Sensors:

635 nm

Lichtfleck:

7 mm²