SICK - SIK1201463 M40S-62A303AA0 MULTIPLE BEAM SYSTEM - 1201463
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite des Sensors - 52 mm
Höhe des Sensors - 55.5 mm
Override möglich - ja
Schutzfeldhöhe - 55.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072520895
Artikelnummer
SIK1201463
Herstellernummer
1201463
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
55.5 mm
Override möglich:
ja
Schutzfeldhöhe:
55.5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


