SICK - SIK1095581 AS30-EBM314I110ZZZ000C000ZZZ
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Lichtart - Weißlicht
Packung
1 ST
EAN
2000000481951
Artikelnummer
SIK1095581
Herstellernummer
1095581
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Lichtart:
Weißlicht
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
52.2 mm
Lichtfleck:
39 mm²
Schaltfrequenz:
500 Hz
Umgebungstemperatur:
-10...-10 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink