SICK - SIK1084195 KTX-WB9114224UZZZZZZZZZZZZZZZ1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Schutzart (IP) - IP67
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Lichtart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449077062246
Artikelnummer
SIK1084195
Herstellernummer
1084195
Hersteller
SIK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Schutzart (IP):
IP67
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Lichtart:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
53 mm
Länge des Sensors:
78.5 mm
Lichtfleck:
0.9 mm²
Schaltfrequenz:
50000 Hz
Umgebungstemperatur:
-20...-20 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


