Startseite

SICK - SIK1075438 DL1000-S11101 - 1075438

KopierenKopieren
SICK - SIK1075438 DL1000-S11101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Versorgungsspannung - 18...18 V

  • Geometrische Auflösung - 0.001 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000162010

Artikelnummer

SIK1075438

Herstellernummer

1075438

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Versorgungsspannung:

18...18 V

Geometrische Auflösung:

0.001 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium